Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček, 26×24G, Výška čela zásuvek / typ: 75/1

Artiklové číslo: 950520 75/1
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
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Dělicí lišta s drážkami
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Šedá Grafitová šedá
Materiál Plast
Barva Šedá; Černá
Šířka 650 mm
Hloubka 600 mm
Výška 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 26
Hloubka v G 24
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 26
Hloubka v G 24
Užitná šířka 650 mm
Užitná hloubka 600 mm
Upevnění na dno zásuvky ano
Hmotnost celkem 1,058 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950520 75/1
EAN / GTIN 4062406153335
Číslo výrobce 950520 75/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×24G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 75
Dělící lišty s drážkami č. 951530: 5 × vel. 75
Násuvná dělící přepážka 4G vel. 951741: 20 × vel. 75
Násuvná dělící přepážka 6G vel. 951761: 4 × vel. 75