{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1,2 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.200 mm | |
| Largura | 1.500 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Largura útil da gaveta | 650 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
| Tipo de conector de entrada | F | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Peso | 342 kg | |
| Tipo de produto | Estação de escritório |
| Número do artigo | 948800 DE | |
| EAN/GTIN | 4062406135515 | |
| Número do fabricante | 948800 DE | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |