{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.200 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza utile cassetti | 650 mm | |
Profondità utile cassetti | 600 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Peso | 342 kg | |
Tipo di prodotto | Postazione da ufficio |
Codice articolo | 948800 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135515 |