Estação de trabalho com computador com aba de impressora, móvel, Tipo: DE

N.º do artigo: 948262 DE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.770 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 28
Altura útil da caixa para monitor 460 mm
Largura útil da caixa para monitor 690 mm
Profundidade útil da caixa para monitor 230 mm
Altura útil da estrutura inferior 645 mm
Largura útil da estrutura inferior lado esquerdo 700 mm
Altura útil da estrutura inferior lado direito 223 mm
Medidas da porta para impressora 346×290 mm
⌀ da roda 125 mm
Tipo de conector de entrada F
Tensão nominal 250 V
Interruptor de ligar/desligar sim
Peso 120 kg
Tipo de produto Estação de trabalho com computador

Identificação e classificação

Número do artigo 948262 DE
EAN/GTIN 4062406074579
Número do fabricante 948262 DE
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário para comutador com porta batente dupla com fecho em separado com placa de policarbonato ou com aba de impressora. Equipada com uma divisória para o compartimento Tower com prateleira galvanizada, prateleira extraível (45 kg de capacidade de carga) com alívio de tensão. Gaveta para teclado com bandeja amovível, apoio de pulso de bambu e alívio de tensão. Uma chave para todas as fechaduras. Passagem de cabos na parte traseira da caixa. Prateleira porta-objetos de bambu.
Com unidade de deslocamento composta por 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis/bloqueáveis condutoras de eletricidade ⌀ 125 mm e punhos de empurrar.
Com caixa de monitor TFT economizadora de espaço para ecrãs planos, com fechadura, com compartimento de arrumação fio para cabos. Porta de elevação autoportante e de regulação contínua com placa de policarbonato.

Material fornecido:

A instalação elétrica integrada inclui uma régua de tomadas (6 tomadas, 250 V/16 A com interruptor de LIGAR/DESLIGAR), cabo de ligação de 1,2 m, ventilador como proteção contra sobreaquecimento.

Pintura:

Corpo e gaveta para teclado cinza claro RAL 7035, portas, frente de gaveta e prateleira extraível antracite RAL 7016, revestido a pó.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na prepravu, uloženie a uskladnenie a prevádzku počítačov, monitorov, tlačiarní a iných periférnych zariadení.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Počítač používajte len pri zapnutom ventilátore.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Zásuvky a police neprepĺňajte.
  • Neumiestňujte na počítačové pracovisko.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Pre optimálne vetranie nezakrývajte perforovanú zadnú stranu príslušenstvom Easyfix.
  • Ventilátor a ventilačné otvory musia byť voľné, nezakrývajte ich.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a