Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Armário vertical de parede perfurada com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 2000

N.º do artigo: 942043 2000
2000

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da extração vertical: 80
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da extração vertical 80 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 28
Altura útil da extração vertical 1.690 mm
Profundidade útil da extração vertical 635 mm
Número de painéis perfurados 3
Modelo Armário vertical em painel perfurado
Tipo de armário Armário base
Peso 243 kg
Tipo de produto Armário vertical

Identificação e classificação

Número do artigo 942043 2000
EAN/GTIN 4062406135478
Número do fabricante 942043 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Versão como no n.º 942033 tam. 2000/4, mas com 3 estruturas extraíveis. Perfeitamente adequado para o acondicionamento em pouco espaço de equipamento de engate e lingas.
Armário vertical com painéis perfurados com 40×28G

Material fornecido:

3 un. bandejas de armazenamento para lingas n.º 942054 tam. 2; 4 un. suporte universal 45° n.º 955590 tam. 75; 4 un. suporte universal 90° n.º 955600 tam. 100×100.

Pintura:

Corpo por padrão cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a