Armário de ferramentas completo com gavetas 75 kg, 36×20G, Altura mm/número de gavetas: 1500/12

N.º do artigo: 930705 1500/12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 36×20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 36×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.500 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 600 mm
Altura útil 1.400 mm
Largura útil da gaveta 900 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 36
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de gavetas 12
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável não
Peso 246 kg
Tipo de produto Armário de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 930705 1500/12
EAN/GTIN 4067263100720
Número do fabricante 930705 1500/12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário de ferramentas completamente equipado com 40×24G, com gavetas 36×20G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Skriňu ukotvite do podlahy.
  • Pri prestavbe na montážny vozík vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
  • Pri nosnosti jazdnej jednotky zohľadnite hmotnosť krytu.
  • Pri vlastnej montáži dbajte na užitočnú výšku.
  • S možnosťou kombinácie s jazdnou jednotkou GridLine, č. výr.
  • 958480 veľkosť 24 alebo 28.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Zásuvky GridLine vybavujte iba jednoručným odblokovaním zásuviek.
  • Po zaparkovaní zablokujte riadiace kladky zatiahnutím parkovacej brzdy.
  • Rohová spojovacia skriňa pre skrinky na náradie s hĺbkou 700 mm (28G).
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Na vybavenie vložkou zásuvky GridLine s upínačom nástrojov.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na montážny vozík.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.
  • Neotvárajte viacero zásuviek naraz.
  • CNC doplnkovú skrinku nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.