• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg 1500/12

Tuote nro.: 930705 1500/12
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 36×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 500 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Hyötykorkeus 1 400 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 1400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 36
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Laatikoiden lukumäärä 12
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Asennus korkeussäädettävän työtason alle ei
Paino 246 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 930705 1500/12
EAN / GTIN 4067263100720

Kuvaus

Malli:

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikot 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript