Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg 1500/12

Codice art.: 930705 1500/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 36×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.500 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 600 mm
Altezza utile 1.400 mm
Altezza utile per cassetti 1400 mm
Larghezza utile cassetti 900 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 36
Cassetti profondità utile in G 20
Numero dei cassetti 12
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza no
Peso 246 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 930705 1500/12
EAN / GTIN 4067263100720

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.