{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1,2 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
| Área útil da gaveta em G | 36×20 | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 800 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 600 mm | |
| Altura útil | 700 mm | |
| Altura útil para gavetas | 700 mm | |
| Largura útil da gaveta | 900 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
| Largura útil da gaveta em G | 36 | |
| Profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
| Número de gavetas | 7 | |
| Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
| Número de portas | 0 | |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
| Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável | não | |
| Peso | 149 kg | |
| Tipo de produto | Armário de ferramentas |
| Número do artigo | 930705 800/7A | |
| EAN/GTIN | 4067263100676 | |
| Número do fabricante | 930705 800/7A | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |