Módulo multimédia para coluna de suporte, Tipo de módulo: ON/OFF

N.º do artigo: 928460 ON/OFF
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de módulo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 480 mm
Largura 55 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Capacidade de comutação 250V / 10A
Interruptor de ligar/desligar sim
Peso 2 kg
Tipo de produto Módulo de energia

Identificação e classificação

Número do artigo 928460 ON/OFF
EAN/GTIN 4062406116408
Número do fabricante 928460 ON/OFF
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço. Para aparafusar lateralmente nas colinas de suporte.
Interruptor de LIGAR/DESLIGAR para unidade de iluminação.

Indicado para:

Colunas de suporte n.º 928010 (exceto tam. 200), n.º 928020, 928075 e n.º 928076.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Só podem ser montadas duas tomadas em cada coluna de suporta individual.
As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave.
  • Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Komponenty montujte iba na otvory určené na tento účel. Zmeny a prestavby vykonávajte iba s použitím schválených príslušenstiev spoločnosti Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, poveternostným vplyvom ani kontaminácii.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.