Mediamodul för stolpe ON/OFF

Art-nr: 928460 ON/OFF
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 480 mm
Bredd 55 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
Bryteffekt 250 V / 10 A
Strömbrytare Ja
vikt 2 kg
Produktslag Energimodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928460 ON/OFF
EAN/GTIN 4062406116408

Benämning

Utförande:

Av stålplåt. Skruvas fast på stolparnas sidor.
Strömbrytare för belysningsenhet.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010 (utom storlek 200), nr 928020, 928075 och nr 928076.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Endast två eluttag kan monteras per stolpe.
Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.