{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 480 mm | |
| Largura | 55 mm | |
| Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Corrente nominal | 16 A | |
| Tipo de corrente | AC | |
| Capacidade de comutação | 250V / 10A | |
| Interruptor de ligar/desligar | sim | |
| Número de tomadas tipo F | 1 | |
| Tipo de tomada | F | |
| Peso | 2 kg | |
| Tipo de produto | Módulo de energia |
| Número do artigo | 928460 DE250/ONOF | |
| EAN/GTIN | 4062406116392 | |
| Número do fabricante | 928460 DE250/ONOF | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |