Prateleira de chapa de aço 300 mm de profundidade, indicado para tipo: 1000

N.º do artigo: 928131 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 25
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 25 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura 920 mm
Largura útil 880 mm
‌Profundidade útil 300 mm
Altura de montagem 80 mm
Ângulo de inclinação 90 grau; 110 grau
Faixa de ajuste de profundidade 110 mm
indicado para tipo 1000
Modelo da prateleira Standard
Tipo de produto Bandeja

Identificação e classificação

Número do artigo 928131 1000
EAN/GTIN 4062406113223
Número do fabricante 928131 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço, com aresta rolante de 3 lados. Lado dianteiro com rebordo. Pode-se montar com o rebordo virado para baixo ou para cima. Faixa de ajuste da profundidade de 110 mm.
Possibilidade de bloqueio em posição horizontal de 90° e inclinada de 110°.

Indicado para:

Montagem por suspensão nas colunas de suporte n.º 928010, carro de material n.º 918590 (tam. 1000) e divisórias n.º 955430 e 955431.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

As prateleiras de armazenamento podem ser equipadas com caixas de armazenamento à vista que se encontram na parte 96.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave.
  • Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Komponenty montujte iba na otvory určené na tento účel. Zmeny a prestavby vykonávajte iba s použitím schválených príslušenstiev spoločnosti Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, poveternostným vplyvom ani kontaminácii.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.