{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 900 mm | |
| Largura | 600 mm | |
| Profundidade | 650 mm | |
| Altura útil para gavetas | 250 mm | |
| Altura útil da porta | 525 mm | |
| Modelo | para equipamento personalizado | |
| Peso | 35,3 kg | |
| Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
| Número do artigo | 927727 900/525 | |
| EAN/GTIN | 4062406266172 | |
| Número do fabricante | 927727 900/525 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |