Ajuste manual da altura, Regulação da altura: 150

N.º do artigo: 927080 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
150
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Regulação da altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Faixa de ajuste da altura 150 mm
Altura 275 mm
Largura 45 mm
Profundidade 95 mm
Peso 3 kg
Tipo de produto Regulação da altura

Identificação e classificação

Número do artigo 927080 150
EAN/GTIN 4062406120917
Número do fabricante 927080 150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ajuste de altura manual como módulo de inserto nos pés da bancada de trabalho. Possibilidade de ajuste de altura em grelha de 25 mm.

Material fornecido:

Conjunto composto por 2 módulos de inserto, adequado para 1 peça de pé ou 2 pés.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Para uma bancada de trabalho com 2 peças de pé são necessários 2 conjuntos.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Namontujte iba na pracovný stôl s dvoma nožnými časťami.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Kolieska pre montáž na nožnú časť s maximálnou výškou 800 mm pracovného stola GridLine vario.
  • Pri kombinácii so závesným kontajnerom vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
  • Na bezpečné používanie nainštalujte dve otočné kolieska s parkovacou brzdou a dve pevné kolieska.
  • Zásuvný model na montáž na nožnú časť pracovného stola GridLine vario a Ready-to-go.
  • Umožňuje manuálne nastavenie výšky pracovného stola.

Nesprávne použitie
  • Nie je určený na montáž na elektricky výškovo nastaviteľný pracovný stôl GridLine.
  • Nie je určený na inštaláciu na pracovný stôl s krytom.
  • Nie je určený na montáž na odsadené nožnú časť č.
  • 927040 a 927042..

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a