Secção de pés embutida com regulação manual da altura, Altura da peça de pé: 800

N.º do artigo: 927042 800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da peça de pé Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Espessura do material 1,5 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Faixa de ajuste da altura 800 mm - 950 mm
Largura 50 mm
Profundidade 475 mm
indicado para profundidade de placa 750 mm
Tipo de produto Peça de pé

Identificação e classificação

Número do artigo 927042 800
EAN/GTIN 4062406107864
Número do fabricante 927042 800
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De tubo de aço, 50 mm de largura, com escoramento transversal e alojamento para ajuste de altura em grelha de 25 mm. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com passa-cabos – permitem a instalação fácil e profissional de linhas de fluido/cabos.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

As peças de pé sem painel traseiro ou caixa necessitam de esquadros n.º 927122 como reforço. As peças de pé recuadas não podem ser convertidas em peças de pé móveis.
As bancadas de trabalho totalmente montadas têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
  • Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
  • Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
  • 927122.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
  • Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
  • Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
  • Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
  • Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a