{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | Abisolierzange | |
| Cor | rojo; negro | |
| Forma do mordente/boca | de forma plana | |
| Posição do mordente/boca | angular | |
| Modelo de mordente/boca | com serrilhado | |
| Material do mordente/boca | aço cromo-vanádio | |
| Para | cabo (diâmetro exterior) | |
| Diâmetro máx., | 5 mm | |
| Descarnagem para secção transversal de cabo mín. | 0 mm2 | |
| Descarnagem para secção transversal de cabo máx. | 10 mm2 | |
| Ajuste | manual | |
| Descarnagem para secção transversal de cabo AWG mín. | 8 | |
| Modelo | cabo bicomponente | |
| Material, | com revestimento de borracha; plástico | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | alicate descarnador | |
| Propriedades | Función aislante; Sin juego | |
| Material | aço especial para ferramentas | |
| Superfície | cromado | |
| Processo de fabrico | com forja por estampagem; com têmpera a óleo | |
| Comprimento total | 160 mm | |
| Cabo/punho | punho |
| Número do artigo | 728735 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773039570 | |
| Número do fabricante | 11 05 160 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |