Estojo enrolável para ferramentas de tecido com fecho de engate, Comprimento×largura: 280X320

N.º do artigo: 692255 280X320
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 209 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 280 mm
Largura 320 mm
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos
Número de compartimentos para ferramentas 5
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 692255 280X320
EAN/GTIN 4062406587918
Número do fabricante 692255 280X320
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Sacos de ferramentas têxteis de alta qualidade como companheiro para as suas tarefas diárias. Com tiras refletoras para uma boa visibilidade.
Com perfilado costurado, compartimentos de tamanho diferente e aba de cobertura, podem ser enrolados. A tira de segurança ajustável e o fecho de plástico para fecho e abertura com uma só mão garantem uma fixação segura das ferramentas.

Material:

Feito de tecido de poliéster robusto.