Lâmina sextavada Halfmoon, 4 mm, Sextavado: 1,5

N.º do artigo: 669934 1,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 840/9 C
Sextavado 1,5 mm
⌀ da lâmina 2,8 mm
Comprimento da lâmina 20 mm
comprimento total 44 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Perfil de acionamento Halfmoon
⌀ do perfil no lado de acionamento 4 mm
Tipo de produto Inserto para chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 669934 1,5
EAN/GTIN 4013288168306
Número do fabricante 05135268001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade.

Indicado para:

Suporte de chave de parafusos n.º 669931.
Jogos de chaves de parafusos para eletrónica n.º 669630 / 669930.

Nota:

Lâminas de pontas adicionais estão disponíveis em 669933669936.