Chave de caixa de 6 faces 3/8 polegada, Tamanho da chave: 7

N.º do artigo: 637200 7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
228 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8
  • Material: Aço de alto desempenho HPQ®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 10,5 mm
Comprimento 24 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Aço de alto desempenho HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637200 7
EAN/GTIN 4018754002887
Número do fabricante 02110007
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Largura de chave bem tolerada com parafusos e porcas, perfil suave DA AS-Drive . Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.