Espiga de centrar para MD Ø 61-100 mm

N.º do artigo: 626610000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Broca de centrado

Identificação e classificação

Número do artigo 626610000
EAN/GTIN 4007430198068
Número do fabricante 626610000
Número L L01760 216
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para broca hueca MD Ø 61 - 100 mm
  • Profundidad de corte 55 mm

Característica:

  • Longitud de trabajo: 55 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 120 mm
  • Unidad de venta: 1