Chave de caixa com cabo em T Haptoprene® bicomponente, comprimento da lâmina 200 mm, Tamanho da chave: 7

N.º do artigo: 622552 7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
606 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7 mm
Comprimento L 30 mm
⌀ no lado de saída 10,9 mm
comprimento total 262 mm
Perfil de saída Chave de caixa sextavada
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 622552 7
EAN/GTIN 4067263012672
Número do fabricante 622552 7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabeça de chave sextavada profunda, com trabalho limpo.
Cabo em T com design ergonómico com superfície Haptoprene® de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente ao impacto. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada.