Chave de uma boca, Tamanho da chave: 90

N.º do artigo: 613300 90
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 90 mm
Comprimento da chave L 720 mm
Espessura da cabeça hmáx. 24 mm
Posição da boca 15 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço especial
Superfície brunido
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 613300 90
EAN/GTIN 4045197385048
Número do fabricante 613300 90
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem; posição da boca 15°, haste robusta.

Material:

Aço especial (resistência 1200 − 1400 N/mm2). Superfície preta.