Jednostrani viljuškasti ključ 90 mm

Artikl br.: 613300 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 90 mm
Duljina ključa L 720 mm
Debljina glave hmaks 24 mm
Položaj širine ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Specijalni čelik
Površina brunirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613300 90
EAN / GTIN 4045197385048

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu; položaj vilice 15°, snažna drška.

Materijal:

Specijalni čelik (čvrstoća 1200 − 1400 N/mm2). Crna površina.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu