{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 55 mm | |
| Norma | DIN 894 | |
| Comprimento da chave L | 480 mm | |
| Espessura da cabeça hmáx. | 18 mm | |
| Posição da boca | 15 grau | |
| Método de produção | forjado por estampagem | |
| Material | Aço especial | |
| Superfície | brunido | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 613300 55 | |
| EAN/GTIN | 4045197384973 | |
| Número do fabricante | 613300 55 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |