Fast u-nyckel DIN 894 90 mm HOLEX

Article no.: 613300 90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 90 mm
nyckellängd L 720 mm
Käfttjocklek hmax 24 mm
Käftvinkel 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Specialstål
Yta brunerad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613300 90
EAN / GTIN 4045197385048

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200−1400 N/mm2). Svart yta.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen