Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos, ⌀ 150 mm, Granulometria: 220

N.º do artigo: 567553 220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,65 € / 1 Peça
  • a partir de 100 Peça
    0,54 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 225 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 220
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Número de orifícios de aspiração 15
Motor de acionamento Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Identificação e classificação

Número do artigo 567553 220
EAN/GTIN 4062406297640
Número do fabricante 567553 220
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos autoaderentes com suporte de papel. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.
Disco abrasivo autoaderente com dispersão aberta, corindo (A). Ideal para materiais com elevada tendência a obstruções.

Vantagem:

Em retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). Produto multifuncional universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.