Manga abrasiva (ZA) grão 36 grosso, ⌀ do casquilho×largura do casquilho: 30X30

N.º do artigo: 553760 30X30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,73 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,60 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
15 187 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do casquilho×largura do casquilho Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: ZA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo de zircónio
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 36
Grau de finura grosso
Forma do casquilho cilíndrico
⌀ do casquilho 30 mm
Largura do casquilho 30 mm
Tipo de produto Manga abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 553760 30X30
EAN/GTIN 4045197240484
Número do fabricante 553760 30X30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Versão:

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.
Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.
Corindo de zircónio (ZA).

Vantagem:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Indicado para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados