Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Rugosímetro, Tipo: ST1

N.º do artigo: 499030 ST1

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 499030 ST1
EAN/GTIN 4045197492753
Número do fabricante 499030 ST1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Ejecución:

Rugosímetro móvil para la medición de la rugosidad y la documentación precisa y según normas, por el procedimiento de palpación y corte. Gracias a su funcionamiento por batería y por corriente de la red, la impresora integrada y la memoria con capacidad de hasta 40 000 valores de medición y 30 perfiles, es posible su uso tanto móvil en la fabricación como estacionario en la sala de medición. Todos los parámetros característicos y todas las curvas características corrientes según DIN / ISO / JIS se pueden utilizar la evaluación de un perfil medido.
  • Capacidad de medición hasta 350 µm (0,014 pulgadas).
  • Normas: ISO / ASME / JIS y MOTIF conmutables.
  • Distancias de palpación según DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 pulgadas, 0,22 pulgadas, 0,7 pulgadas) según EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Cantidad de distancias medidas seleccionables de 1 a 5.
  • Selección automática según normas de filtro y distancia de palpación.
  • Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562).
  • Cut-off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 pulgadas, 0,032 pulgadas, 0,100 pulgadas).
  • Posibilidad de seleccionar un cut-off reducido.
  • Parámetros característicos según DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmáx, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Control de tolerancia en indicación y protocolo.
  • Escala automática o de ajuste fijo.
  • Impresión de perfil R (ISO / ASME / JIS), perfil P (MOTIF), curva de proporciones de material, protocolo de resultados.
  • Indicación de fecha y/u hora de las mediciones.
  • Función de calibración dinámica.
  • Bloqueo y / o protección por contraseña para los ajustes del aparato.

Volumen de suministro:

Patrón de rugosidad n.º 499580 tam. PRN10 incl. certificación de calibración de fábrica, unidad de análisis, unidad de avance, cable de conexión n.º 499036, palpador n.º 499004 tam. 6 − 350, protección de palpador con lado inferior prismático, prisma manual con 1 par de pies para ajuste de altura, alojamiento para trazador de altura (taladro 8 mm), bloque de alimentación enchufable con adaptadores, cable USB, 1 rollo de papel térmico n.º 499510 tam. H1, correa de transporte con hebilla y bolsa de transporte.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto o especial n.º 499004, prolongación de palpador n.º 499008, soporte de medición n.º 499011 o n.º 498857, asiento adecuado para el aparato de avance n.º 499035. Software de análisis Explorer n.º 498847.

Pieza de repuesto:

Batería n.° 499549.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados