Paquímetro digital de oficina TWIN-CAL IP67 sem pontas de medição, Faixa de medição: 200

N.º do artigo: 415358 200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 21,12 € /pçs.
  • 11,76 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,04 mm
Interface Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 80 mm
⌀ da extensão de medição interior 10 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetros de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 415358 200
EAN/GTIN 7630041106336
Número do fabricante 00530421

Descrição

Versão:

Grande visor digital de 11 mm, caixa “Soft touch”, desligamento automático (2h), interface TLC-TWIN para transferência de dados. Tempo de funcionamento aprox. 12 000 horas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados