Amoladora angular AGV13-125 XE

N.º do artigo: 4933451218
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 4933451218
EAN/GTIN 4002395260850
Número do fabricante 4933451218
Número L L00820 126
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Potente MOTOR PROTECTOR de 1250W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
  • Diseño muy compacto y delgado para un agarre más cómodo
  • Selectro de velocidad variable con 6 posiciones de 2800 - 11.500rpm para trabajar en varios materiales
  • Electrónica de potencia constante para proporcionar una velocidad constante bajo carga
  • Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
  • Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
  • Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la máquina
  • Sistema FIXTEC™ integrado e innovativo de cambio de disco sin herramientas
  • Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
  • Empuñadura adicional antivibración
  • 90° caja de engranajes giratoria
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro del eje: 14
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 2,4
  • Velocidad en vacío [min_1]: 2.800 - 11.500
  • Potencia absorbida [W]: 1250
  • Velocidad máx. en vacío: 11500
  • Profundidad máx. de corte: 33
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 33
  • velocidad min. Velocidad en vacío: 2800
  • Variante del producto: AGV 13-125 XE
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Hilo del husillo: M 14

Material fornecido:

Cable de red de 4 m, cubierta protectora, asa adicional AVS

Produtos adequados