Vídeo-microscópio de medição MM1 com sonda de contacto TP20, Tipo: 200CMZ/TP

N.º do artigo: 492560 200CMZ/TP
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição X 200 mm
Faixa de medição Y 100 mm
Faixa de medição Z 100 mm
Desvio de medição longitudinal EUXY, MPE ótico (2D) 2,9 + L / 100 (L em mm) a 20 °C ±1 K µm
Desvio de medição longitudinal E1, eixo Z tátil (1D) 4,0 + L / 75 (L em mm) µm
Objetiva (x vezes) 0,3 - 3,5
Ampliação no monitor (x vezes) 10 - 162
Campo de visão 24×16 – 2×1 mm
Câmara 6,4 megapixéis, focagem automática
Distância de trabalho 80 mm
altura máxima da peça 100 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Tensão nominal 240 V
Comprimento 500 mm
Largura 600 mm
Altura 770 mm
Peso 60 kg
peso máximo da peça 20 kg
Tipo de produto Vídeo-microscópio CNC

Identificação e classificação

Número do artigo 492560 200CMZ/TP
EAN/GTIN 4062406574307
Número do fabricante 492560 200CMZ/TP
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Vídeo-microscópio comandado por CNC, com processamento rápido das imagens, câmara a cores de alta resolução e um painel multitouch baseado em PC, de fácil operação e adequado ao uso em oficina.
Luz incidente: 56 LEDs brancos em 2 anéis concêntricos. 1 anel e 4 segmentos com ativação e regulação de intensidade individual.
Luz transmitida: LEDs duradouros, telecêntricos, ativáveis e com regulação de intensidade. Base de granito maciço com mesa de movimentos cruzados com superfície endurecida e guiamentos de alta precisão.
  • Criar e aplicar facilmente programas de medição.
  • Automação prática de sequências de medição, p. ex., medições de paletes.
  • Software de medição moderno, fácil e intuitivo de usar.

Sistema de medição ótico com sistema de medição tátil adicional tipo Renishaw TP20 para medir geometrias de regulação que não podem ser registadas oticamente.
  • Medição tátil fácil e rápida.
  • Criação de sequências de medição automatizadas (óticas e táteis)
Com objetiva de zoom motorizada, ampliação de 0,3× a 3,5× e luz coaxial para uma iluminação uniforme dos componentes.

Material fornecido:

Inclui PC tudo-em-um, rato e teclado sem fios, capa de proteção contra poeiras da fonte de alimentação, protocolo de ensaio e manual de instruções em vários idiomas.

Acessórios especiais:

Objetiva n.º 491912, opção de software n.º 491913, produto de limpeza de arestas de corte/massa de posição n.º 354788.

Atenção:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Desvio de medição de comprimento EUXY, MPE de acordo com a norma DIN EN ISO 10360-7, medido com fator de ampliação = 0,5.
Desvio de medição de comprimento EOZ, MPE de acordo com a norma DIN EN ISO 10360-2, medido com apalpador reto (⌀ = 2,5 mm, comprimento 20 mm).
Condições ambientais permitidas: 20 °C ±1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido com o padrão calibrado.
Reservadas alterações técnicas e de modelo do painel tátil.