Modelis:
CNC valdomas matavimo mikroskopas su padidinančia matavimo sistema, vaizdo apdorojimu, didelės skiriamosios gebos spalvota kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu kompiuterio pagrindo lietimui jautriu ekranu.
Krentantis apšvietimas: 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti.
Kiaurai praeinanti šviesa: ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungiama ir pritemdoma.
Masyvus granito pagrindas su pakietinto paviršiaus kryžminiu stalu ir tiksliomis kreipiamosiomis.
- Paprasta reguliuoti ir naudoti su matavimo programomis.
- Praktiškas matavimo procesų automatizavimas, pvz., padėklų matavimas.
- Moderni, paprasta naudoti ir intuityviai valdoma matavimo programinė įranga.
Optinė matavimo sistemą su papildoma Renishaw TP20 tipo kontaktine matavimo sistema tradicinių formų matavimui, kurių negalima įvertinti optiškai.
- Paprastas ir greitas kontaktinis matavimas.
- Automatizuotas matavimo procesas (optinis ir kontaktinis)
Su motoriniu priartinimo objektyvu, didinimo elementu 0,3× iki 3,5× ir tarpašine šviesa tolygiam detalių apšvietimui.
Tiekiama:
Su kompiuteriu-monitoriumi, belaide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija įvairiomis kalbomis.
Priedai pasirinktinai:
Objektyvas Nr. 491912, programinė įranga Nr.
491913, pjovimo briaunų valytuvas/ pozicionavimo laikiklis Nr.
354788.
Dėmesio:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Pastaba:
Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-7, matuotas su didinimo faktoriumi = 0,5.Priimtinos aplinkos sąlygos.
Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-2, matuotas su didinimo faktoriumi (⌀ = 2,5 mm, ilgis 20 mm).
Leistinos aplinkos sąlygos: 20 °C ± 1 K, temperatūros gradientas Δth = 0,5 K/h, Δth = 4,0 K/d, išmatuotas su kalibravimo etalonu.
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimu valdomo ekrano skydelio modelį.