Exécution:
Microscope de mesure vidéo
à commande CNC avec traitement d'image rapide, caméra couleur haute résolution et un écran tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, sur base PC.
Eclairage épiscopique: 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable.
Eclairage diascopique: LED longue durée, télécentrique, commutable et à intensité réglable.
Socle massif en granit avec table croisée avec surface trempée et guidages très précis.
- Création et utilisation aisées de programmes de mesure.
- Automatisation pratique des mesures, par ex. mesure de palettes.
- Logiciel de mesure moderne, convivial et intuitif.
Système de mesure optique avec système de mesure tactile supplémentaire de type Renishaw TP20 pour la mesure de géométries courantes, dont la saisie optique n’est pas possible.
- Mesure tactile simple et rapide.
- Création de cycles de mesure automatisés (optiques et tactiles)
Avec objectif zoom motorisé, grossissement 0,3× à 3,5× et éclairage coaxial pour un éclairage homogène des pièces.
Livraison:
Avec PC complet, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions multilingue.
Accessoire(s):
Objectif 491912, option logicielle
491913, nettoyant d'arêtes
354788.
Attention:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Remarque(s):
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7, mesuré avec le facteur de grossissement = 0,5.
Ecart de mesure de longueur EOZ, MPE suivant DIN EN ISO 10360-2, mesuré avec un palpeur droit (⌀ = 2,5 mm, longueur 20 mm).
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C ±1 K, gradient de température Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mesuré à l’aide d’un étalon calibré.
Sous réserve de modifications techniques et du modèle d’écran tactile.