{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Classe de tolerância | 1 | |
| Medida nominal | 0,301 mm - 0,499 mm | |
| Passo | 0,001 mm | |
| Dureza | 60 ±2 HRC | |
| Comprimento do pino de medição | 40 mm | |
| Material | Aço de calibre | |
| Calibração | L5 | |
| Tipo de produto | Espiga de controlo |
| Número do artigo | 483920 0 | |
| EAN/GTIN | 2050001861467 |