Metro articulado de madeira amarelo, Comprimento: 2m

N.º do artigo: 466005 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento (m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, Amarelo sinalização
Peça descrita Holzglieder
Cor amarelo
Escala milímetros; milímetros
Divisão 1 mm; 1 mm
Unidade da faixa de medição milímetros; milímetros
Faixa de medição mín. 0 mm; 0 mm
Faixa de medição máx. 2.000 mm; 2.000 mm
Número de elos 10
Espessura dos elos 3,3 mm
Largura dos elos 16 mm
Material madeira de faia
Comprimento total 200 mm
Largura total 16 mm
Altura total 3,3 mm
Classe de precisão EG 3
Norma DIN 866
Índice peça individual
Tipo de produto metro articulado

Identificação e classificação

Número do artigo 466005 2
EAN/GTIN 4007368120025
Número do fabricante 994914200
Fabricante/responsável Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descrição

Versão:

Uma graduação em mm, respetivamente, em baixo e em cima. Escala fácil de ler. Números decimais a vermelho. Elos justos em madeira de faia de alta qualidade.
Pintado por imersão de amarelo claro em todo o lado.
Placas de articulação de alta resistência com molas de aço endurecido e rebites ocultos.