Micrómetro de interiores Holtest para medição de furos cegos, Faixa de medição: 12-16mm

N.º do artigo: 429005 12-16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 53,82 € /pçs.
  • 27,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP não especificado
Embalagem caixa / box
Alimentação de energia sem alimentação de energia
Diâmetro do tambor micrométrico 23 mm
Distância entre área de medição e furo cego (A) 0,3 mm
Com anel de ajuste não
Com medida de ajuste não
Com extensão sim
Profundidade de medição standard 80 mm
Profundidade de medição com extensão 230 mm
Com cabeças de medição não
Leitura, 0,005 mm
Com comparador/comparador de precisão não
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de produto micrómetro de interiores tubular
Passo do fuso 0,5 mm
Roquete com limitador de binário sim
Bloqueio/alavanca de aperto sim
Unidade da leitura milímetro
Tecnologia de medição analógico(a)
Modelo das áreas de medição superfície de medição abaulada
Passo do tambor de medição 1/50 mm
Superfície das áreas de medição temperado
Limite de erro 4 µm
Desvio de medição E MPE +/-3 µm
Número de micrómetros 1 un.
Comprimento total 127 mm
Faixa de medição mín. 12 mm
Faixa de medição máxima 16 mm
Norma norma de fábrica
Protocolo de teste sim
Calibrável sim
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 429005 12-16
EAN/GTIN 4946368517186
Número do fabricante 368-164
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Inoxidável, todas as peças de leitura em cromado antirreflexo. Tambor de medição com escala em preto profundo e roquete de toque.
Modelo de orifício cego. Superfícies de medição em aço temperado com revestimento de titânio para uma longa vida útil.

Acessórios especiais:

Extensões n.º 429010, anéis de controlo n.º 484030.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados