{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 10 mm - 30 mm | |
| Paralelismo plano das áreas de medição | 3 µm | |
| Nivelamento das áreas de medição | 0,5 µm | |
| Força de medição | 13,5 N | |
| ⌀ da área de medição | 18 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Calibre em forquilha com comparador de precisão |
| Número do artigo | 424910 10-30 | |
| EAN/GTIN | 2050001050977 | |
| Número do fabricante | 4455000 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |