Arruela cónica Forma G, para rosca: M8

N.º do artigo: 375360 M8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
216 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho dos parafusos M8
Superfície com têmpera
Tipo de produto anilha não especificada
Diâmetro exterior 24 mm
Diâmetro interior mín. d1 9,6 mm
Espessura 5 mm
Norma DIN 6319 G
Material aço

Identificação e classificação

Número do artigo 375360 M8
EAN/GTIN 4020772081980
Número do fabricante 81984
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Forma C e D temperadas por cementação, forma G temperada.

Vantagem:

Devido ao seu grande diâmetro, a forma G também é adequada para fixação sobre a fenda em barras de fixação.
Compensação angular até 3° quando usado em conjuntos.

Norma:

DIN 6319 (forma G semelhante à norma DIN 6319).