Mordente escalonado fix, para tipo: 125

N.º do artigo: 361440 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 124,4 mm
Altura do mordente h 39,5 mm
Altura h1 20 mm
Comprimento do mordente l 87 mm
Comprimento l1 42 mm
para tipo 125
adequado para o código de cor Duo Plus; HOLEX NC
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361440 125
EAN/GTIN 4250364400978
Número do fabricante 6921484006731
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

Tam. 90, 125 e 160 com sistema de troca rápida Click, para n.º 361440 apenas nos tam. 90 e 125.
Tamanho 90, 125 com sistema de mudança rápida de clique.

Vantagem:

Alojamento de réguas escalonadas no lado alto ou no lado escalonado (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Aço endurecido, superfícies retificadas.

Indicado para:

Allmatic NC-DUO n.º 360600 e Allmatic NC (versão anterior n.º 360000, até ao ano 1998).

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.