Mordente de suporte Uni-Grippset, para T-Rex / Centro Gripp oscilante, para tipo: 125

N.º do artigo: 361209 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 125
Largura do mordente b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
Altura do mordente h 20 mm
Comprimento do mordente l 79 mm
Área de aperto máxima redonda 160 / 230 mm
Área de aperto mínima redonda 100 / 100 mm
Área de aperto máxima do quadrado 152 / 195 mm
Área de aperto mínima do quadrado 0 / 0 mm
adequado para o código de cor T-Rex; Centro Gripp
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361209 125
EAN/GTIN 4250364401944
Número do fabricante 6921884072242
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Vantagem:

Os mordentes de suporte são usados para alojamento do conjunto de preensão universal n.º 361345 tam. 125. Mordente móvel pendular para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de preensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar com segurança diferentes geometrias.

Indicado para:

Mordentes móveis para T-Rex n.º 361202 e Centro Grip 361180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados