Versão:
Parte superior e inferior retificadas. Inclui furos 25H6 M10 para sistemas de fixação de ponto zero calibre 200 mm.
Característica:
Corpo base estável e compacto (GGG 60) com uma grande largura de aperto. Fuso totalmente encapsulado e nitrurado (maior segurança funcional, proteção otimizada das aparas, mínimo esforço de limpeza).
Função:
Aperto com uma chave dinamométrica ajustável (máximo de 30 Nm) com apenas uma perda mínima da extremidade de fixação da peça de trabalho (em conjunto com garras/encaixes de aperto). Com fuso de alta pressão especial e conversor de potência mecânico.
Vantagem:
Fixação segura e rápida de peças em bruto, cortes por chama e de serra, graças à penetração dos insertos de preensão temperados e substituíveis na peça. Adequado para todos os materiais até à resistência de aprox. 1000 N/mm2 (exceção: materiais endurecidos).
Indicado para:
Material fornecido:
4 parafusos de fixação, inserto para chave de parafusos sextavado 3/8 polegada. Além disso, 3 chaves de pinos (SW 5 / 8 / 10).
Acessórios especiais:
- Consola, ver n.º 361230 tam. 125.
- Insertos de preensão, ver n.º 361238 - 361250; 361260
- Mordentes escalonado, ver n.º 361210; 361215.
- Mordente de suporte fixo, ver n.º 361206 tam. 125.
- Mordente de suporte pendular, ver n.º 361207 tam. 125.
- Mordente de suporte fixo Uni-Grippset, ver n.º 361208 tam. 125.
- Mordente de suporte Uni-Grippset, pendular móvel n.º 361209 tam. 125.
- Conjunto universal Gripp, ver n.º 361345 tam. 125.
- Mordente de tração descendente, ver n.º 361228; 361229 tam. 125.
- Chave dinamométrica n.º 656050 tam. 60
- Mordente de preensão, ver n.º 361217; 361218.
- Régua escalonada, ver n.º 361223 tam. 125.
- Pinos de aperto n.º 360025, 25M10 ou 25M10/138.
- Alinhamento e posicionamento definido n.º 360530.