Mordente com adaptador móvel, para tipo: 125

N.º do artigo: 361600 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 125
Largura do mordente b 126 mm
Altura do mordente h 58 mm
Altura h1 20 mm
Comprimento do mordente l 80 mm
Comprimento l1 32 mm
adequado para o código de cor TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titânio; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361600 125
EAN/GTIN 4250364400879
Número do fabricante 6921284011231
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

Mordente móvel.

Vantagem:

  • Para alojamento de mordentes existentes ou de fabrico próprio.
  • Para alojamento de todos os mordentes HD n.º 362390 a 362600.

Material:

Aço endurecido, superfícies retificadas.

Indicado para:

NC8, Garant-NC, Titan.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.