AV-BUSH-40-16 Buchas redutoras para eixos de fixação e suportes VDI

N.º do artigo: 3452693
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 3452693
EAN/GTIN 7291075558500
Número do fabricante 3452693

Descrição

Descrição:

Hülsen intermediárias, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 40 mm, diâmetro de fixação lado da peça (DCONWS) 16 mm

Característica:

Comprimento do corpo (LB): 100 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 40 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS): 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a