AV-BUSH-40-16 Csökkentő hüvelyek a befogószárakhoz és VDI-tartókhoz

Cikkszám: 3452693
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3452693
EAN / GTIN 7291075558500
Gyártó száma 3452693

Leírás

Leírás:

Közbenső hüvelyek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, munkadarab oldali szerelési átmérő (DCONWS) 16 mm

Jellemző:

  • Testhossz (LB): 100 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 16 mm