AV-BUSH-40-16 Verloopbussen voor opspanschachten en VDI-houders

Artikelnummer: 3452693
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3452693
EAN/GTIN 7291075558500
Nummer fabrikant 3452693

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenmoffen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter werkstukzijmontage (DCONWS) 16 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 100 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 16 mm