{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási tartomány | 0,3 mm - 7,4 mm | |
| Külső ⌀ | 32 mm | |
| Fúrófej hossza nyitva | 59 mm | |
| Fúrótokmány hossz zárva | 66 mm | |
| Befogó | B10 coll | |
| Súly | 0,218 kg | |
| Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
| Cikkszám | 341760 7,4-10 | |
| EAN / GTIN | 8436004857098 | |
| Gyártó/felelős személy | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |