Pointe tournante 60° / 30° 2

Réf.: 320647 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM2
⌀ corps D 32 mm
Longueur utile B 74 mm
⌀ pointe max. 60° A 15 mm
⌀ pointe max. 30° A 8 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Longueur pointe C 29 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Pour poids de la pièce 150 kg
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320647 2
EAN / GTIN 4045197773692

Description

Exécution:

  • Exécution légère.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Queue CM trempée et rectifiée.

Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Principalement pour l'usinage de petites et très petites pièces sur petits et grands tours.
La pointe rotative allongée permet un démarrage aisé de l'outil de tour sur le côté plan de la pièce à usiner. Conviennent particulièrement pour le copiage.