Escalera telescópica de 4 tramos sin travesaño 4x4 peldaños

N.º do artigo: 32015
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Modelo do degrau degrau
Número de degraus por secção da escada 4
Tipo de produto escadote multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 32015
EAN/GTIN 4031405320154
Número do fabricante 032015
Número L L90110 72
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Escalera telescópica de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Plegable en el medio mediante el bloqueo automático de bisagras de acero
  • Ambas partes externas pueden ser telescópicas de peldaño a peldaño
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)
  • Nota: Según TRBS 2121 Parte 2, se requiere un accesorio adecuado para trabajar en esta escalera

Característica:

  • Altura de trabajo max.: 5300 mm
  • Min. Altura de trabajo: 3600 mm
  • Anchura externa: 560 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 4200 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje (min.): 2500 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 2000 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder (min.): 1280 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños 4x4
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Produtos adequados