FTP D063-6-27-R-LN10 Fresa de encaixe de alto avanço para pastilhas reverso montadas tangencialmente com 4 arestas de corte

N.º do artigo: 3105731
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELITANG UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3105731
EAN/GTIN 7291075285666
Número do fabricante 3105731
Número L L23980 1038

Descrição

Descrição:

Fresa plana, fresa de canto com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 27 mm, diâmetro (DC/DCX) 63 mm, número de corpos de corte (CICT) 6, diâmetro do cubo (DHUB) 59 mm, comprimento total (OAL) 50 mm

Característica:

Estilo Arbor A Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 27 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 45 mm Diâmetro (DC/DCX) 63 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 63 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 6 Comprimento máximo de corte (APMX) 1,8 mm Diâmetro do cubo (DHUB) 59 mm Designação da placa de corte (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P Comprimento total (OAL) 50 mm Ângulo de ajuste (KAPR) 13 graus